Furnizor APROBAT 1RLW3 Dop cu cap pătrat alamă 2 1/2 inch Npt | AB3DPT

APPROVED VENDOR 1RLW3 Dop cu cap pătrat alamă 2 1/2 inch Npt

Element: AB3DPT Model: 1RLW3

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtecher cu cap pătrat ridicat
Material corpAlamă
Clasă125
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei2.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200035
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1RLV9 Dop cu cap pătrat alamă 1 1/4 inch Npt | AB3DPP 1RLV91.25 "€7.37
VÂNTORUL APROBAT 1RLW1 Dop cu cap pătrat alamă 1 1/2 inch Npt | AB3DPQ 1RLW11.5 "€9.57
Furnizor APROBAT 1RLW2 Dop cu cap pătrat alamă 2 inch Npt | AB3DPR 1RLW22"€11.77
Furnizor APROBAT 1RLW4 Dop cu cap pătrat alamă 3 inch Npt | AB3DPU 1RLW43"€25.36
Furnizor APROBAT 1RLW5 Dop cu cap pătrat alamă 4 inch Npt | AB3DPV 1RLW54"€34.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLW3 Dop cu cap pătrat alamă 2 1/2 inch Npt