Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1RLW7 Cuplaj de compresie galvanizat 3/4 in | AB3DPX

APPROVED VENDOR 1RLW7 Cuplaj de compresie galvanizat 3/4 in

În stoc
Element: AB3DPX Model: 1RLW7
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
€26.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de compresie
Material corpOțel galvanizat
Tip conexiuneIPS
Presiune maximă125 psi @ 210 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 210 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307995045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1RLW6 Cuplaj de compresie galvanizat 1/2 in | AB3DPW 1RLW61 / 2 "€22.57
Furnizor APROBAT 1RLW8 Cuplaj de compresie galvanizat 1 in | AB3DPY 1RLW81"€44.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLW7 Cuplaj de compresie galvanizat 3/4 in
€26.09 /unitate