Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1RRT2 Bucșă hexagonală de reducere 1 x 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AB3EKC

APPROVED VENDOR 1RRT2 Bucșă de reducere hexagonală 1 x 1/4 inch din oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AB3EKC Model: 1RRT2
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
€21.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă de reducere hexagonală
Material corp304 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă3000 psi@100 grade F
Max. Presiunea aburului2500 psi@350 grade F
Dimensiunea conductei1 "x 1/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2182
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307225000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1LTX1 Bucșă de reducere hexagonală 1 1/2 x 1 1/4 in | AB2FNN 1LTX1316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F1-1/2" x 1-1/4"€67.64
Furnizor APROBAT 1LTX3 Bucșă de reducere hexagonală 2 x 3/4 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FNQ 1LTX3316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F2 "x 3/4"€93.50
Furnizor APROBAT 1LTX5 Bucșă de reducere hexagonală 2 x 1 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FNT 1LTX5316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F2 "x 1"€100.77
Furnizor APROBAT 1LTX7 Bucșă de reducere hexagonală 2 x 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FNV 1LTX7316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F2 "x 1-1 / 4"€93.50
Furnizor APROBAT 1LTX9 Bucșă de reducere hexagonală 2 x 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FNX 1LTX9316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F2 "x 1-1 / 2"€93.47
Furnizor APROBAT 1LUL9 Bucșă de reducere hexagonală 1/2 x 1/8 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FWE 1LUL9316 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"€9.20
Furnizor APROBAT 1LUN2 Bucșă de reducere hexagonală 1/2 x 1/4 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FWG 1LUN2316 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"€7.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RRT2 Bucșă de reducere hexagonală 1 x 1/4 inch din oțel inoxidabil 304
€21.44 /unitate