Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LUL9 Bucșă de reducere hexagonală 1/2 x 1/8 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FWE

APPROVED VENDOR 1LUL9 Bucșă de reducere hexagonală 1/2 x 1/8 inch, oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AB2FWE Model: 1LUL9
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
€9.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă de reducere hexagonală
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "x 1 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1LTX1 Bucșă de reducere hexagonală 1 1/2 x 1 1/4 in | AB2FNN 1LTX1316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F1-1/2" x 1-1/4"€67.64
Furnizor APROBAT 1LTX3 Bucșă de reducere hexagonală 2 x 3/4 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FNQ 1LTX3316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F2 "x 3/4"€93.50
Furnizor APROBAT 1LTX5 Bucșă de reducere hexagonală 2 x 1 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FNT 1LTX5316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F2 "x 1"€100.77
Furnizor APROBAT 1LTX7 Bucșă de reducere hexagonală 2 x 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FNV 1LTX7316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F2 "x 1-1 / 4"€93.50
Furnizor APROBAT 1LTX9 Bucșă de reducere hexagonală 2 x 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FNX 1LTX9316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F2 "x 1-1 / 2"€93.47
Furnizor APROBAT 1LUN2 Bucșă de reducere hexagonală 1/2 x 1/4 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FWG 1LUN2316 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"€7.11
Furnizor APROBAT 1LUN4 Bucșă de reducere hexagonală 3/4 x 1/8 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FWH 1LUN4316 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 4 "x 1 / 8"€12.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUL9 Bucșă de reducere hexagonală 1/2 x 1/8 inch, oțel inoxidabil 316
€9.20 /unitate