Motor metric WEG 13236ET3Y315S/M-W22, 175CP, 230/460v Cw / Ccw | AA2GFR 10G921

WEG 13236ET3Y315S/M-W22 Motor metric, 175 CP, 230/460 V Cw / Ccw

În stoc
Element: AA2GFR Model: 13236ET3Y315S / M-W22Crucea Ref: 10G921

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€42,567.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
TaxăContinuu
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le315S / M
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă193
HP175
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW132
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareBaza rigidă
RPM pe placa de identificare3580
Eficiență nominală95.4%
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.25
Protectie termalaNici unul
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1127.7
Înălțimea navei (cm)88.47
Lungimea navei (cm)88.47
Lățimea navei (cm)88.47
Codul HS8501534080
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelEficiență nominalăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăGama RPMHPHzkWMontarePreț
Motor metric WEG 00158ET3W90L-W22, ecranat 460v 60 Hz Cw / Ccw | AA2GCZ 10G858 00158ET3W90L-W2286.5%90L2.791701-18002601.5Baza rigidă€979.62
Motor metric WEG 00218ET3W100L-W22, 460v 60 Hz ecranat Cw / Ccw | AA2GDF 10G864 00218ET3W100L-W2287.5%100L4.051701-18003602.2Baza rigidă€1,170.19
Motor metric WEG 00518ET3Y132S-W22, 7-1/2CP, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDU 10G876 00518ET3Y132S-W2291.7%132S9.071701-18007.550/605.5Baza rigidă€1,712.98
Motor metric WEG 00712ET3Y160M-W22, 10CP, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDZ 10G881 00712ET3Y160M-W2291.0%160M13.11101-12001050/607.5Baza rigidă€4,074.75
Motor metric WEG 00718ET3Y132M-W22, 10CP, 230/460v Cw / Ccw | AA2GEA 10G882 00718ET3Y132M-W2291.7%132M12.21701-18001050/607.5Baza rigidă€2,031.92
Motor metric WEG 01112ET3Y160L-W22, 15CP, 230/460v Cw / Ccw | AA2GEC 10G884 01112ET3Y160L-W2291.7%160L18.81101-12001550/6011Baza rigidă€5,732.75
Motor metric WEG 01118ET3Y160M-W22, 15CP, 230/460v Cw / Ccw | AA2GED 10G885 01118ET3Y160M-W2292.4%160M18.21701-18001550/6011Baza rigidă€3,215.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 13236ET3Y315S/M-W22 Motor metric, 175 CP, 230/460 V Cw / Ccw
€42,567.79 /unitate