Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1TU65 Dowel Pin Stainless Steel M1.5 X 8Mm L, 100PK | AB3JLH

APPROVED VENDOR 1TU65 Diblură din oțel inoxidabil M1.5 X 8Mm L, 100PK

În stoc
Element: AB3JLH Model: 1TU65
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
€20.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru1.486 la 1.5mm
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.25mm
MaterialOțel inoxidabil A1
Diametru nominalM1.5
Lungime totală8mm
Rockwell HardnessB80
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1TU65 Diblură din oțel inoxidabil M1.5 X 8Mm L, 100PK
€20.85 /ambalaj