Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 1TY23 Diblur din oțel inoxidabil M5 X 8Mm L, 25PK | AB3KLG

APPROVED VENDOR 1TY23 Diblură din oțel inoxidabil M5 X 8Mm L, 25 buc

În stoc
Articol: AB3KLG Model: 1TY23
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
€18.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru4.982 la 5mm
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.25mm
MaterialOțel inoxidabil A1
Diametru nominalM5
Lungime totală8mm
Rockwell HardnessB80
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1TY23 Diblură din oțel inoxidabil M5 X 8Mm L, 25 buc
€18.31 /ambalaj