Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UAC4 Disc Spring Wave Steel 0.588 inch - Pachet De 25 | AB3LQE

APPROVED VENDOR 1UAC4 Disc Spring Wave Steel 0.588 inch - Pachet de 25

În stoc
Element: AB3LQE Model: 1UAC4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€20.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Deflexie @ Încărcare0.017 "
Pentru dimensiunea găurilor0.75
Pentru dimensiunea tijei0.5625
Încărcare @ Deflexie (lbs.)3-5
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Max. În afara Dia.0.731 "
Min. În interiorul Dia.0.588 "
Inălțime totală0.047 "
Grosime0.009 "
TipVal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7320905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDeflexie @ ÎncărcarePentru dimensiunea găurilorGrosimePentru dimensiunea tijeiÎncărcare @ Deflexie (lbs.)MaterialMax. În afara Dia.Preț
VINDATOR APROBAT 1UAB7 Disc Spring Wave Steel 0.265 inch - Pachet De 25 | AB3LPY 1UAB70.03 "0.015 "0.3750.006 "0.252-4Oțel cu conținut ridicat de carbon0.367 "€20.04
VINDATOR APROBAT 1UAB8 Disc Spring Wave Steel 0.350 inch - Pachet De 25 | AB3LPZ 1UAB80.035 "0.02 "0.50.007 "0.31253-5Oțel cu conținut ridicat de carbon0.492 "€20.04
Furnizor APROBAT 1UAB9 Disc Spring Wave Steel 0.397 inch - Pachet De 25 | AB3LQA 1UAB90.029 "0.02 "0.50.009 "0.3753-5Oțel cu conținut ridicat de carbon0.484 "€20.04
Furnizor APROBAT 1UAC1 Disc Spring Wave Steel 0.440 inch - Pachet De 25 | AB3LQB 1UAC10.04 "0.015 "0.6250.008 "0.43753-5Oțel cu conținut ridicat de carbon0.618 "€20.95
Furnizor APROBAT 1UAC2 Disc Spring Wave Steel 0.459 inch - Pachet De 25 | AB3LQC 1UAC20.037 "0.012 "0.6250.008 "0.43753-5Oțel cu conținut ridicat de carbon0.608 "€20.95
Furnizor APROBAT 1UAC3 Disc Spring Wave Steel 0.531 inch - Pachet De 25 | AB3LQD 1UAC30.05 "0.02 "0.750.009 "0.54-7Oțel cu conținut ridicat de carbon0.734 "€20.55
Furnizor APROBAT 1UAC5 Disc Spring Wave Steel 0.650 inch - Pachet De 25 | AB3LQF 1UAC50.06 "0.03 "0.90.01 "0.6254-7Oțel cu conținut ridicat de carbon0.855 "€20.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAC4 Disc Spring Wave Steel 0.588 inch - Pachet de 25
€20.55 /unitate