Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UB20 Diblu Pin Oțel întărit M16 X 70Mm, 5PK | AB3LYC

APPROVED VENDOR 1UB20 Diblu oțel călit M16 X 70 mm, 5 buc

În stoc
Element: AB3LYC Model: 1UB20
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
€56.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru16.007 la 16.018mm
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.75mm
MaterialOțel călit
Diametru nominalM16
Lungime totală70mm
Rockwell HardnessC52-62
Rezistență la forfecare unică (lbs.)47,475
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDiametruRezistență la forfecare dublă (lbs.)finalizareaToleranță la lungimeMaterialDiametru nominalLungime totalăRockwell HardnessPreț
Furnizor APROBAT 1NE93 Diblur 3/32 - Pachet De 100 | AB2QUH 1NE930.0938 - 0.094 "510Simplu+/- 0.010 "Oțel inoxidabil 18-83 / 32 "3 / 8 "B85€49.45
Furnizor APROBAT 1NU33 Diblură 1/4 inch - Pachet De 20 | AB2TXG 1NU330.2501 - 0.2503 "3810Simplu+/- 0.010 "Oțel inoxidabil 18-81 / 4 "7 / 8 "B85€45.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UB20 Diblu oțel călit M16 X 70 mm, 5 buc
€56.82 /ambalaj