Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1UB60 Taper Pin M5, 25PK | AB3LYV

APPROVED VENDOR 1UB60 Pin conic M5, 25 buc

În stoc
Articol: AB3LYV Model: 1UB60
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
€35.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.5.9mm
Toleranță la lungime+/- 0.50mm
MaterialOțel de tăiat gratuit
Lungime totală45mm
Rockwell HardnessB52
MărimeaM5
Diafragmă mică.5mm
Diafragmă mică. Toleranţă-0.048mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UB60 Pin conic M5, 25 buc
€35.22 /ambalaj