Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1UBB1 Arc Arc Tri Dome 17-7 Oțel inoxidabil 0.195 - Pachet De 2 | AB3LZX

APPROVED VENDOR 1UBB1 Arc Arc Tri Dome 17-7 Oțel inoxidabil 0.195 - Pachet de 2

În stoc
Articol: AB3LZX Model: 1UBB1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€0.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Deflexie @ Încărcare0.031 "
Pentru dimensiunea găurilor9 / 16 "
Pentru dimensiunea tijei3 / 16 "
Încărcare @ Deflexie (lbs.)51.2
MaterialOțel inoxidabil 17-7 PH
Max. În afara Dia.0.562 "
Min. În interiorul Dia.0.195 "
Inălțime totală0.062 "
Grosime0.02 "
TipȘaibă tri cupolă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7320905060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UBB1 Arc Arc Tri Dome 17-7 Oțel inoxidabil 0.195 - Pachet de 2
€0.87 /unitate