Furnizor APROBAT 1UEZ9 Dulap de depozitare negru 72 inch H 36 inch latime | AB3MNV

APPROVED VENDOR 1UEZ9 Dulap de depozitare negru 72 inch H 36 inch latime

Articol: AB3MNV Model: 1UEZ9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€798.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
AsamblareNeasamblat
Culoarea dulapuluiNegru
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament24
MânerSingur
Sistem de blocarePunct 3
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală72 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului200 lb.
Evaluarea puteriiIndustrial
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.45
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)193.8
Lățimea navei (cm)72.39
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluiEcartamentNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăCapacitatea raftuluiPreț
Furnizor APROBAT 1UEY1 Dulap de depozitare gri 78 inch H 36 inch latime | AB3MNB 1UEY1Gri16418 "78 "150 lb.€663.02
RFQ
Furnizor APROBAT 1UEY3 Dulap de depozitare negru 78 inch H 36 inch latime | AB3MND 1UEY3Negru16418 "78 "150 lb.€663.02
RFQ
Furnizor APROBAT 1UEY4 Dulap de depozitare gri 78 inch H 36 inch latime | AB3MNE 1UEY4Gri16424 "78 "200 lb.€918.00
RFQ
Furnizor APROBAT 1UEZ4 Dulap de depozitare gri 72 inch H 36 inch latime | AB3MNP 1UEZ4Gri24418 "72 "150 lb.€753.45
Furnizor APROBAT 1UEZ6 Dulap de depozitare negru 72 inch H 36 inch latime | AB3MNR 1UEZ6Negru24418 "72 "150 lb.€622.69
RFQ
Furnizor APROBAT 1UFC2 Dulap de depozitare gri 42 inch H 36 inch latime | AB3MPR 1UFC3 1UFC2Gri24218 "42 "150 lb.€416.89
Furnizor APROBAT 1UFC3 Dulap de depozitare Nisip 42 inch H 36 inch latime | AB3MPT 1UFC3Nisip24218 "42 "150 lb.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UEZ9 Dulap de depozitare negru 72 inch H 36 inch latime
€798.62 /unitate