Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1ULR1 Rigid Plate Caster 1200 Lb 6 Inch Diameter | AB3NUZ

APPROVED VENDOR 1ULR1 Rigid Plate Caster 1200 Lb 6 Inch Diameter

În stoc
Articol: AB3NUZ Model: 1ULR1

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€41.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativefenolic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăfenolic
Durometru90 Shore D
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare1200 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală7.5 "
Dimensiunea plăcii4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților6"
Materialul roțiifenolic
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPreț
Furnizor APROBAT 1G092 Rolă rigidă cu plăci 155 lb 3-1/2 inchi diametru | AA9VDN 4W920 1G092155 lb.0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€25.25
Furnizor APROBAT 1G098 Rolă cu plăci rigide 250 lb 3-1/2 inchi diametru | AA9VDV 1G098250 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€25.82
Furnizor APROBAT 1G099 Rolă rigidă cu plăci 250 lb 4 inci diametru | AA9VDW 1G099250 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€27.29
Furnizor APROBAT 1G100 Rolă rigidă cu plăci 250 lb 5 inci diametru | AA9VDX 1G100250 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€31.04
Furnizor APROBAT 1G193 Rolă rigidă cu plăci 154 lb 3 inchi diametru | AA9VEH 1G193154 lb.0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€13.96
Furnizor APROBAT 1G194 Rolă cu plăci rigide 176 lb 4 inci diametru | AA9VEJ 1G194176 lb.0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€17.58
Furnizor APROBAT 1G195 Rolă cu plăci rigide 198 lb 5 inchi diametru | AA9VEK 1G195198 lb.0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€15.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULR1 Rigid Plate Caster 1200 Lb 6 Inch Diameter
€41.61 /unitate