Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UPB8 Foaie Acrilic Alb 0.118 T 24 x 24 Inch | AB3PNT

APPROVED VENDOR 1UPB8 Foaie acrilic alb 0.118 T 24 x 24 in

În stoc
Element: AB3PNT Model: 1UPB8
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
€33.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriAlb
Codul culorii7328
Lungime24 "
Toleranță la lungime+/- 0.060 "
MaterialAcril extrudat
Tip de materialGrad standard
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 170 de grade F
Forța de tracțiune11,030 psi
Grosime0.118 "
Grosime Toleranță+/- 0.012 "
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+/- 0.060 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.39
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS3920515000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiLungimeToleranță la lungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimeToleranță la lățimePreț
Furnizor APROBAT 1UPB2 Foaie Acrilic Alb 0.118 T 12 x 12 Inch | AB3PNP 1UPB2732812 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "€9.03
Furnizor APROBAT 1UPB4 Foaie Acrilic Alb 0.177 T 12 x 12 Inch | AB3PNQ 1UPB4732812 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "€12.00
Furnizor APROBAT 1UPB6 Foaie Acrilic Alb 0.236 T 12 x 12 Inch | AB3PNR 1UPB6732812 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "€16.48
Furnizor APROBAT 1UPC1 Foaie Acrilic Alb 0.177 T 24 x 24 Inch | AB3PNV 1UPC1732824 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "€50.05
Furnizor APROBAT 1UPC3 Foaie Acrilic Alb 0.236 T 24 x 24 In | AB3PNW 1UPC3732824 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€63.26
Furnizor APROBAT 1UPC5 Foaie Acrilic Alb 0.118 T 24 x 48 In | AB3PNX 1UPC5732848 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€64.12
Furnizor APROBAT 1UPC9 Foaie Acrilic Alb 0.236 T 24 x 48 Inch | AB3PNZ 1UPC9732848 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€129.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPB8 Foaie acrilic alb 0.118 T 24 x 24 in
€33.64 /unitate