Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1UPU8 Rod Peek Black 3/4 Inch Diameter x 1 Feet Length | AB3PTD

APPROVED VENDOR 1UPU8 Rod Peek Black 3/4 inch diametru x 1 picior lungime

În stoc
Element: AB3PTD Model: 1UPU8
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
€149.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriNegru
Diametru3 / 4 "
Toleranța diametrului+ 0.003 / -0.000 "
Lungime1 ft.
Toleranță la lungime+ 0.060 / -0.000 "
MaterialARUNCA O PRIVIRE
Max. Temp.480 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune16,000 psi
TipNeumplut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruToleranța diametruluiLungimePreț
Furnizor APROBAT 1UPA6 Rod Peek Tan 1/4 inch diametru x 1 picior lungime | AB3PNJ 1UPA6Bronza1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€22.19
Furnizor APROBAT 1UPA8 Rod Peek Tan 3/8 inch diametru x 1 picior lungime | AB3PNL 1UPA8Bronza3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€46.19
Furnizor APROBAT 1UPB1 Rod Peek Tan 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AB3PNN 1UPB1Bronza1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€66.83
Furnizor APROBAT 1UPB9 Rod Peek Tan 1 inch diametru x 1 picior lungime | AB3PNU 1UPB9Bronza1"+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€252.89
Furnizor APROBAT 1UPE6 Rod Peek Tan 1/4 inch diametru x 3 picioare lungime | AB3PPK 1UPE6Bronza1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€46.63
Furnizor APROBAT 1UPF1 Rod Peek Tan 1/2 inch diametru x 3 picioare lungime | AB3PPN 1UPF1Bronza1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€157.48
Furnizor APROBAT 1UPF3 Rod Peek Tan 5/8 inch diametru x 3 picioare lungime | AB3PPQ 1UPF3Bronza5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€217.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPU8 Rod Peek Black 3/4 inch diametru x 1 picior lungime
€149.06 /unitate