Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1URC2 Tijă Nylon Albastru 5 inch diametru x 1 picior lungime | AB3PXQ

APPROVED VENDOR 1URC2 Tijă Nylon Albastru 5 inch diametru x 1 picior lungime

În stoc
Articol: AB3PXQ Model: 1URC2
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
€360.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriAlbastru
Diametru5"
Toleranța diametrului+ 0.250 / -0.000 "
Lungime1 ft.
Toleranță la lungime+ 0.060 / -0.000 "
MaterialNylon turnat 6
Max. Temp.260 F
Min. Temp. Evaluare+32 grade F
Forța de tracțiune12,000 psi
TipCăldură stabilizată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7025
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipCuloriDiametruToleranța diametruluiLungimeToleranță la lungimeMax. Temp.Min. Temp. EvaluarePreț
VINDATOR APROBAT 1UPG1 Tijă Nylon Alb 2 inchi diametru x 1 picior lungime | AB3PPW 1UPG1Calitate naturală, utilizată în principal pentru piesele în contact cu alimenteleOff Alb2"+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grade F€79.98
VINDATOR APROBAT 1UPG5 Tijă Nylon Alb 2 1/4 inch Diametru x 1 Picior Lungime | AB3PQA 1UPG5Calitate naturală, utilizată în principal pentru piesele în contact cu alimenteleOff Alb2.25 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grade F€100.78
VINDATOR APROBAT 1UPG8 Tijă Nailon Alb 2 1/2 inch Diametru x 1 Picior Lungime | AB3PQD 1UPG8Calitate naturală, utilizată în principal pentru piesele în contact cu alimenteleOff Alb2.5 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grade F€114.25
VINDATOR APROBAT 1UPH5 Tijă Nylon Alb 3 inchi diametru x 1 picior lungime | AB3PQH 1UPH5Calitate naturală, utilizată în principal pentru piesele în contact cu alimenteleOff Alb3"+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grade F€139.59
VINDATOR APROBAT 1UPH8 Tijă Nailon Alb 3 1/4 inch diametru x 1 picior lungime | AB3PQK 1UPH8Calitate naturală, utilizată în principal pentru piesele în contact cu alimenteleOff Alb3.25 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grade F€173.33
VINDATOR APROBAT 1UPJ3 Tijă Nylon Alb 3 1/2 inch Diametru x 1 Picior Lungime | AB3PQM 1UPJ3Calitate naturală, utilizată în principal pentru piesele în contact cu alimenteleOff Alb3.5 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grade F€216.74
VÂNZĂTOR APROBAT 1UPJ6 Tijă Nylon Alb 3 3/4 inch diametru x 1 picior lungime | AB3PQQ 1UPJ6Calitate naturală, utilizată în principal pentru piesele în contact cu alimenteleOff Alb3.75 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grade F€242.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1URC2 Tijă Nylon Albastru 5 inch diametru x 1 picior lungime
€360.73 /unitate