VINDATOR APROBAT 1UXD9 Tijă Uhmw-pe albă 3 1/2 inch diametru x 3 picioare lungime | AB3QVR

APPROVED VENDOR 1UXD9 Tijă Uhmw-pe albă 3 1/2 inch diametru x 3 picioare lungime

În stoc
Articol: AB3QVR Model: 1UXD9

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€196.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriAlb
Diametru3.5 "
Toleranța diametrului+ 0.350 / -0.000 "
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+ 0.060 / -0.000 "
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-22 grade F
Forța de tracțiune5800 psi
TipGrad de contact alimentar virgin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)91.95
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3916100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialaliaj de tipDiametruMin. Temp. EvaluarefireForța de tracțiuneTipDuritate tipicăPreț
VINDATOR APROBAT 1NMZ1 Tijă acetal alb 9 inch diametru x 1 picior lungime | AB2TKA 1NMZ1Copolimer acetal-9"+32 grade F-9500 psiScop general-€928.43
VANZATOR APROBAT 62697104 Tijă Uhmw-pe albă 8 inchi diametru x 3 picioare lungime | AB4MCU 1YVE6 62697104UHMW-PE-8"-22 grade F-5800 psiGrad de contact alimentar virgin-€1,974.71
VINDATOR APROBAT BR360/1-36 Tijă Alama 360 Aliaj 1" Diametru x 3 picioare Lungime | AB8XCP 2ABJ7 BR360 / 1-36Alamă3601"-Pe jumătate greu-Scop generalB78€239.01
Furnizor APROBAT BR360/114-36 Tijă Alama 360 Aliaj 1-1/4" Diametru x 3 picioare Lungime | AB8XCQ 2ABJ8 BR360 / 114-36Alamă3601.25 "-Pe jumătate greu-Scop generalB78€333.85
VINDATOR APROBAT BR360/2-12 Tijă Alama 360 Aliaj 2" Diametru x 1 picior Lungime | AB8XCT 2ABK2 BR360 / 2-12Alamă3602"-Pe jumătate greu-Scop generalB78€292.15
Furnizor APROBAT BR360/12-36 Tijă Alama 360 Aliaj 1/2" Diametru x 3 picioare Lungime | AB8XCU 2ABK5 BR360 / 12-36Alamă3601 / 2 "-Pe jumătate greu-Scop generalB78€60.81
VINDATOR APROBAT BR360/1-12 Tijă Alama 360 Aliaj 1" diametru x 1 picior lungime | AB8XCW 2ABK9 BR360 / 1-12Alamă3601"-Pe jumătate greu-Scop generalB78€89.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXD9 Tijă Uhmw-pe albă 3 1/2 inch diametru x 3 picioare lungime
€196.42 /unitate