Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1VFC4 Cruce Alama Rosie 1 Inch 150 Psi | AB3UKK

APPROVED VENDOR 1VFC4 Cross Red Brass 1 Inch 150 Psi

În stoc
Element: AB3UKK Model: 1VFC4
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
€59.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VINDATOR APROBAT 1VFB3 Cruce Alama Rosie 1/8 Inch 150 Psi | AB3UJZ 1VFB31 / 8 "€22.02
VINDATOR APROBAT 1VFB5 Cruce Alama Rosie 1/4 Inch 150 Psi | AB3UKB 1VFB51 / 4 "€24.55
VINDATOR APROBAT 1VFB7 Cruce Alama Rosie 3/8 Inch 150 Psi | AB3UKD 1VFB73 / 8 "€20.87
VINDATOR APROBAT 1VFB9 Cruce Alama Rosie 1/2 Inch 150 Psi | AB3UKF 1VFB91 / 2 "€25.07
VINDATOR APROBAT 1VFC2 Cruce Alama Rosie 3/4 Inch 150 Psi | AB3UKH 1VFC23 / 4 "€39.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFC4 Cross Red Brass 1 Inch 150 Psi
€59.40 /unitate