Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1VFB3 Cruce Alama Rosie 1/8 Inch 150 Psi | AB3UJZ

APPROVED VENDOR 1VFB3 Cruce Alama Rosie 1/8 inch 150 Psi

În stoc
Element: AB3UJZ Model: 1VFB3
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
€20.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VINDATOR APROBAT 1VFB5 Cruce Alama Rosie 1/4 Inch 150 Psi | AB3UKB 1VFB51 / 4 "€23.11
VINDATOR APROBAT 1VFB7 Cruce Alama Rosie 3/8 Inch 150 Psi | AB3UKD 1VFB73 / 8 "€20.82
VINDATOR APROBAT 1VFB9 Cruce Alama Rosie 1/2 Inch 150 Psi | AB3UKF 1VFB91 / 2 "€26.03
VINDATOR APROBAT 1VFC2 Cruce Alama Rosie 3/4 Inch 150 Psi | AB3UKH 1VFC23 / 4 "€40.45
VINDATOR APROBAT 1VFC4 Cruce Alama Rosie 1 Inch 150 Psi | AB3UKK 1VFC41"€66.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFB3 Cruce Alama Rosie 1/8 inch 150 Psi
€20.47 /unitate