Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1VFT4 Dop cu miez Alama rosie 2 inch 150 Psi | AB3UQB

APPROVED VENDOR 1VFT4 Dop cu miez alamă roșie 2 inch 150 Psi

În stoc
Articol: AB3UQB Model: 1VFT4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€33.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cu miez
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3461
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1VFR3 Dop cu miez Alama rosie 1/2 inch 150 Psi | AB3UPQ 1VFR31 / 2 "€6.00
Furnizor APROBAT 1VFR5 Dop cu miez Alama rosie 3/4 inch 150 Psi | AB3UPT 1VFR53 / 4 "€7.02
Furnizor APROBAT 1VFR7 Dop cu miez Alama rosie 1 inch 125 Psi | AB3UPV 1VFR71"€11.37
Furnizor APROBAT 1VFR9 Dop cu miez Alama rosie 1 1/4 inch 150 Psi | AB3UPX 1VFR91.25 "€17.28
Furnizor APROBAT 1VFT2 Dop cu miez Alama rosie 1 1/2 inch 150 Psi | AB3UPZ 1VFT21.5 "€25.29
Furnizor APROBAT 1VFT6 Dop cu miez Alama rosie 2 1/2 inch 150 Psi | AB3UQD 1VFT62.5 "€61.75
Furnizor APROBAT 1VFT8 Dop cu miez Alama rosie 3 inch 150 Psi | AB3UQF 1VFT83"€97.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFT4 Dop cu miez alamă roșie 2 inch 150 Psi
€33.54 /unitate