Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1VFR3 Dop cu miez Alama rosie 1/2 inch 150 Psi | AB3UPQ

APPROVED VENDOR 1VFR3 Dop cu miez alamă roșie 1/2 inch 150 Psi

În stoc
Articol: AB3UPQ Model: 1VFR3
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
€6.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cu miez
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0455
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1VFR5 Dop cu miez Alama rosie 3/4 inch 150 Psi | AB3UPT 1VFR53 / 4 "€7.02
Furnizor APROBAT 1VFR7 Dop cu miez Alama rosie 1 inch 125 Psi | AB3UPV 1VFR71"€11.37
Furnizor APROBAT 1VFR9 Dop cu miez Alama rosie 1 1/4 inch 150 Psi | AB3UPX 1VFR91.25 "€17.28
Furnizor APROBAT 1VFT2 Dop cu miez Alama rosie 1 1/2 inch 150 Psi | AB3UPZ 1VFT21.5 "€25.29
Furnizor APROBAT 1VFT4 Dop cu miez Alama rosie 2 inch 150 Psi | AB3UQB 1VFT42"€33.54
Furnizor APROBAT 1VFT6 Dop cu miez Alama rosie 2 1/2 inch 150 Psi | AB3UQD 1VFT62.5 "€61.75
Furnizor APROBAT 1VFT8 Dop cu miez Alama rosie 3 inch 150 Psi | AB3UQF 1VFT83"€97.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFR3 Dop cu miez alamă roșie 1/2 inch 150 Psi
€6.00 /unitate