Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1VGE5 Reducing Coupling Red Brass 1 1/4 x 3/4 In | AB3UVT

APPROVED VENDOR 1VGE5 Reducing Coupling Red Brass 1 1/4 x 3/4 In

În stoc
Articol: AB3UVT Model: 1VGE5
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
€57.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cuplajului
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1-1/4" x 3/4"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.248
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1VGC3 Cuplaj de reducere Alama rosie 1/4 x 1/8 In | AB3UVD 1VGC31 / 4 "x 1 / 8"€9.50
Furnizor APROBAT 1VGC5 Cuplaj Reducator Alama Rosie 3/8 x 1/4 In | AB3UVE 1VGC53 / 8 "x 1 / 4"€9.51
Furnizor APROBAT 1VGC9 Cuplaj Reducator Alama Rosie 1/2 x 1/4 In | AB3UVG 1VGC91 / 2 "x 1 / 4"€12.04
Furnizor APROBAT 1VGD2 Cuplaj Reducator Alama Rosie 1/2 x 3/8 In | AB3UVH 1VGD21 / 2 "x 3 / 8"€12.04
Furnizor APROBAT 1VGD4 Cuplaj Reducator Alama Rosie 3/4 x 1/4 In | AB3UVJ 1VGD43 / 4 "x 1 / 4"€10.04
Furnizor APROBAT 1VGD6 Cuplaj de reducere Alama rosie 3/4 x 3/8 In | AB3UVK 1VGD63 / 4 "x 3 / 8"€21.80
Furnizor APROBAT 1VGD8 Cuplaj Reducator Alama Rosie 3/4 x 1/2 In | AB3UVL 1VGD83 / 4 "x 1 / 2"€16.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VGE5 Reducing Coupling Red Brass 1 1/4 x 3/4 In
€57.17 /unitate