Furnizor APROBAT 1VZR8 Bandă de protecție pentru ușă dublă 7 picioare lungime | AB3YBA

APPROVED VENDOR 1VZR8 Bord dublu pentru ușă, lungime de 7 picioare

Element: AB3YBA Model: 1VZR8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€35.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda dublă pentru uși
Înălțimea flanșei7 / 8 "
Materialul flanșeiAluminiu neterminat
Grosimea flanșei3 / 16 "
Lățimea flanșei19 / 32 "
Inserați culoareaGri
Introduceți materialulVinilin
Inserați dimensiunea9 / 32 "
Max. Gapul ușii3 / 4 "
Lungime totală7ft
Lățimea totală1 / 4 "
Proiectare9 / 32 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la-25 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.65
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)220.22
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8302416045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VZR8 Bord dublu pentru ușă, lungime de 7 picioare
€35.22 /unitate