Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1WA57 Șurub de mașină cu piuliță hexagonală 1-72, 100PK | AB3YLJ

APPROVED VENDOR 1WA57 Șurub cu piuliță hexagonală 1-72, 100 buc

În stoc
Element: AB3YLJ Model: 1WA57
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
€11.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului# 1-72
finalizareaSimplu
Înălţime3 / 64 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță cu șurub pentru mașină
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipȘurubul mașinii
Lăţime5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WA57 Șurub cu piuliță hexagonală 1-72, 100 buc
€11.14 /ambalaj