Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WA58 Metal Surub plat #6 1/2 inch Lungime, 100PK | AB3YLK

APPROVED VENDOR 1WA58 Șurub metalic plat #6 1/2 inch lungime, 100 buc

În stoc
Element: AB3YLK Model: 1WA58
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
€13.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePătrat
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.279 "
Inaltimea capului0.083 "
Tip capPlat
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WA58 Șurub metalic plat #6 1/2 inch lungime, 100 buc
€13.25 /ambalaj