Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1WB45 Metal Screw Oval #6 3/4 Inch Length, 100PK | AB3YRP

APPROVED VENDOR 1WB45 Șurub metalic oval #6 3/4 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB3YRP Model: 1WB45
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
€14.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.262 "
Inaltimea capului0.128 "
Tip capOval
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WB45 Șurub metalic oval #6 3/4 inch lungime, 100 buc.
€14.17 /ambalaj