Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1WB60 Piuliță hexagonală Complet 18-8 Oțel inoxidabil 1-14 1 1/2 W | AB3YTD

APPROVED VENDOR 1WB60 Piuliță hexagonală plină 18-8 Oțel inoxidabil 1-14 1 1/2 W

În stoc
Articol: AB3YTD Model: 1WB60
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
€7.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1 "-14
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime55 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB80
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WB60 Piuliță hexagonală plină 18-8 Oțel inoxidabil 1-14 1 1/2 W
€7.47 /unitate