Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 1WBL4 Lungime cârlig îndoit pătrat 1 1/2 inch - Pachet De 20 | AB3YWK

APPROVED VENDOR 1WBL4 Cârlig pătrat îndoit Lungime 1 1/2 inch - Pachet de 20

În stoc
Element: AB3YWK Model: 1WBL4
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
€4.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig pătrat
CuloriSilver
finalizareazinc
Piese metaliceNu este inclus
Tipul de cârligUtilitate
MaterialOţel
MontareFiletat
Lungime totală1.5 "
Lungimea filetului19 / 32 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318130030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungimea filetuluiLăţimePreț
VÂNTORUL APROBAT 1WBL2 Cârlig pătrat Lungime 2 3/8 inch - Pachet De 20 | AB3YWH 1WBL22.375 "55 / 64 "1 / 2 "€10.26
VÂNTORUL APROBAT 1WBL3 Cârlig pătrat Lungime 2 inchi - Pachet De 20 | AB3YWJ 1WBL32"3 / 4 "1 / 2 "€6.36
VÂNȚORUL APROBAT 1WBL6 Cârlig pătrat din zinc Lungime 1 3/16 inch - Pachet De 20 | AB3YWL 1WBL61.187 "25 / 64 "25 / 64 "€3.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBL4 Cârlig pătrat îndoit Lungime 1 1/2 inch - Pachet de 20
€4.46 /unitate