Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 1WBL6 Cârlig pătrat din zinc Lungime 1 3/16 inch - Pachet De 20 | AB3YWL

APPROVED VENDOR 1WBL6 cârlig pătrat zinc lungime 1 3/16 inch - pachet de 20

În stoc
Articol: AB3YWL Model: 1WBL6
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
€3.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig pătrat
finalizareazinc
Piese metaliceNu este inclus
Tipul de cârligUtilitate
MaterialOţel
MontareFiletat
Lungime totală1.187 "
Lungimea filetului25 / 64 "
Lăţime25 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318130030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungimea filetuluiLăţimePreț
VÂNTORUL APROBAT 1WBL2 Cârlig pătrat Lungime 2 3/8 inch - Pachet De 20 | AB3YWH 1WBL22.375 "55 / 64 "1 / 2 "€8.95
VÂNTORUL APROBAT 1WBL3 Cârlig pătrat Lungime 2 inchi - Pachet De 20 | AB3YWJ 1WBL32"3 / 4 "1 / 2 "€5.55
VÂNTORUL APROBAT 1WBL4 Lungime cârlig îndoit pătrat 1 1/2 inch - Pachet De 20 | AB3YWK 1WBL41.5 "19 / 32 "1 / 2 "€4.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBL6 cârlig pătrat zinc lungime 1 3/16 inch - pachet de 20
€3.19 /unitate