Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 1WE18 Piuliță hexagonală plină 5/16-18 1/2 inch, 100PK | AB3ZEJ

APPROVED VENDOR 1WE18 piuliță hexagonală plină 5/16-18 1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AB3ZEJ Model: 1WE18
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
€81.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
Înălţime17 / 64 "
MaterialAlamă
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE18 piuliță hexagonală plină 5/16-18 1/2 inch, 100 buc.
€81.35 /ambalaj