Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WE32 Piuliță hexagonală plină 1/2-20 3/4 inch, 25 buc | AB3ZEZ

APPROVED VENDOR 1WE32 piuliță hexagonală plină 1/2-20 3/4 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AB3ZEZ Model: 1WE32

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€68.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
finalizareaSimplu
Înălţime7 / 16 "
MaterialAlamă
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE32 piuliță hexagonală plină 1/2-20 3/4 inch, 25 buc.
€68.34 /ambalaj