Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WE52 Piuliță hexagonală plină 1/2-13 3/4 inch, 25 buc | AB3ZFW

APPROVED VENDOR 1WE52 piuliță hexagonală plină 1/2-13 3/4 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AB3ZFW Model: 1WE52
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
€77.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăSilicon Bronz
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaSimplu
Înălţime7 / 16 "
MaterialSilicon Bronz
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE52 piuliță hexagonală plină 1/2-13 3/4 inch, 25 buc.
€77.72 /ambalaj