Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1WE56 Piuliță hexagonală completă 3/4-10 1 1/8 inch lățime | AB3ZGA

APPROVED VENDOR 1WE56 Hex Nut Full 3/4-10 1 1/8 Inch Width

În stoc
Element: AB3ZGA Model: 1WE56

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€14.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăSilicon Bronz
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaSimplu
Înălţime41 / 64 "
MaterialSilicon Bronz
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE56 Hex Nut Full 3/4-10 1 1/8 Inch Width
€14.62 /unitate