Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1WE58 Piuliță hexagonală completă 7/8-9 1 5/16 inch lățime | AB3ZGC

APPROVED VENDOR 1WE58 piuliță hexagonală completă 7/8-9 1 5/16 inch lățime

În stoc
Element: AB3ZGC Model: 1WE58
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
€39.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăSilicon Bronz
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaSimplu
Înălţime3 / 4 "
MaterialSilicon Bronz
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE58 piuliță hexagonală completă 7/8-9 1 5/16 inch lățime
€39.72 /unitate