Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WE87 Piuliță hexagonală de blocare 1/4-28 7/16 inch, 100PK | AB3ZHE

APPROVED VENDOR 1WE87 piuliță hexagonală de blocare 1/4-28 7/16 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AB3ZHE Model: 1WE87
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
€28.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime5 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță subțire
Rockwell HardnessB95
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipSubțire
Lăţime7 / 16 "
Dimensiunea cheii7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE87 piuliță hexagonală de blocare 1/4-28 7/16 inch, 100 buc.
€28.27 /ambalaj