Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1WFP6 Clevis Pin Standard Steel 0.250 X 5/8 Inch, 25PK | AB3ZQL

APPROVED VENDOR 1WFP6 Clevis Pin Standard Steel 0.250 X 5/8 Inch, 25PK

În stoc
Element: AB3ZQL Model: 1WFP6
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
€19.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime5 / 8 "
MaterialOţel
Lungime totală5 / 8 "
Pin Dia.1 / 4 "
TipStandard
Lungime utilizabilă31 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WFP6 Clevis Pin Standard Steel 0.250 X 5/8 Inch, 25PK
€19.26 /ambalaj