Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 1WGK1 știft de șochetă standard din oțel 0.437 x 4 inchi, 10 buc | AB3ZRH

APPROVED VENDOR 1WGK1 știft de șochetă standard din oțel 0.437 x 4 inchi, 10 buc

În stoc
Articol: AB3ZRH Model: 1WGK1
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
€32.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime4"
MaterialOţel
Lungime totală4"
Pin Dia.7 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă3 49 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGK1 știft de șochetă standard din oțel 0.437 x 4 inchi, 10 buc
€32.51 /ambalaj