Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1WGW4 știft de șochetă standard din oțel 0.750 X 3 3/4 inch, 5 buc | AB3ZRN

APPROVED VENDOR 1WGW4 știft de șochetă standard din oțel 0.750 x 3 3/4 inchi, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3ZRN Model: 1WGW4
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
€55.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime3.75 "
MaterialOţel
Lungime totală3.75 "
Pin Dia.3 / 4 "
TipStandard
Lungime utilizabilă3 33 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGW4 știft de șochetă standard din oțel 0.750 x 3 3/4 inchi, 5 buc.
€55.41 /ambalaj