Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WHW5 Butuc Wye 45 grade 3 inch x 1-1/2 inch | AB3ZZH

APPROVED VENDOR 1WHW5 45 de grade Wye 3 inch x 1-1/2 inch Hub

În stoc
Articol: AB3ZZH Model: 1WHW5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€34.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Wye cu îndoire de 45 de grade
Material corpABS
Tip conexiuneButuc x Hub x Hub
Dimensiunea conductei3 "x 3" x 1-1 / 2 "
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHW5 45 de grade Wye 3 inch x 1-1/2 inch Hub
€34.97 /unitate