Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WJC4 Bucșă 2 inch x 1-1/2 inch Spigot x Fnpt | AB4ABD

APPROVED VENDOR Bucșă 1WJC4 2 inch x 1-1/2 inch Spigot x Fnpt

În stoc
Element: AB4ABD Model: 1WJC4
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
€10.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBujie la culoare
Material corpABS
Tip conexiuneSpigot x FNPT
Dimensiunea conductei2 "x 1-1 / 2"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1WJB7 Bucșă 1-1/2 inch x 1-1/4 inch Spigot x butuc | AB4AAX 1WJB7Spigot x Hub1-1/2" x 1-1/4"€6.85
Furnizor APROBAT 1WJB8 Bucșă încasată 2 inch x 1-1/2 inch Spigot x butuc | AB4AAY 1WJB8Spigot x Hub2 "x 1-1 / 2"€3.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Bucșă 1WJC4 2 inch x 1-1/2 inch Spigot x Fnpt
€10.04 /unitate