DEMAG DC Com 10-1000 1/1 H5 V4.8/1.2 575/60 ​​Palan electric cu lanț 2200 Lb. 16 picioare | AC6HZJ 33Z998

DEMAG DC Com 10-1000 1/1 H5 V4.8/1.2 575/60 Palan electric cu lanț 2200 Lb. 16 picioare

În stoc
Element: AC6HZJ Model: DC Com 10-1000 1/1 H5 V4.8 / 1.2 575/60Crucea Ref: 33Z998

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,600.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici1.6
FrânăDisc DC
Capacitate2200 lb.
ClasificareH4
AmbreiajAlunecare de suprasarcină
CuloriAlbastru
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv cu buton
Cablu de control2 până la 12 ft
finalizareaPulbere
Adâncimea locuinței9-13/16 "
Lungimea carcasei20 11 / 16 "
Lățimea carcasei13 11 / 16 "
Hz60
Ridicare16 ft.
Viteza de ridicare16 / 4 fpm
Capacitate de încărcare2000 lb.
UngereFără întreținere până la 10 ani.
Min. Între Cârlige19-5/16 "
CP motor1.2
Număr de viteze2
Fază3
Reeving1
Protectie termalaDa
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.75
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8425110000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelArticolLățimea carcaseiAmperi @ Volți miciFrânăViteza de ridicareCapacitate de încărcareMin. Între CârligeCP motorPreț
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6/2.4 460/60 Palan electric cu lanț 275 Lb. 16 picioare | AC6HYQ 33Z981 DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 460/60Palan electric cu lanț10.5 "1.35Disc DC32 / 8 fpm250 lb.13.875 "0.3€3,674.59
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6/2.4 230/60 Palan electric cu lanț 275 Lb. 16 picioare | AC6HYT 33Z983 DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 230/60Palan electric cu lanț10.5 "2.9Disc DC32 / 8 fpm250 lb.13.875 "0.3€3,674.59
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6/2.4 575/60 ​​Palan electric cu lanț 275 Lb. 16 picioare | AC6HYV 33Z985 DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 575/60Palan electric cu lanț10.5 "1.2Disc DC32 / 8 fpm250 lb.13.875 "0.3€3,674.59
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2/1.8 460/60 Palan electric cu lanț 550 Lb. 16 picioare | AC6HYX 33Z987 DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 460/60Palan electric cu lanț10.5 "1.55Disc DC24 / 6 fpm500 lb.13.875 "0.48€3,971.93
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2/1.8 230/60 Palan electric cu lanț 550 Lb. 16 picioare | AC6HYZ 33Z989 DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 230/60Palan electric cu lanț10.5 "3.0Disc DC24 / 6 fpm500 lb.13.875 "0.48€3,932.26
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2/1.8 575/60 ​​Palan electric cu lanț 550 Lb. 16 picioare | AC6HZA 33Z990 DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 575/60Palan electric cu lanț10.5 "1.0Disc DC24 / 6 fpm500 lb.13.875 "0.48€3,932.26
DEMAG DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4/1.3 460/60 Palan electric cu lanț 1100 Lb. 16 picioare | AC6HZB 33Z991 DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4 / 1.3 460/60Palan electric cu lanț11 "2.5Disc DC18 / 4.5 fpm1000 lb.15-11/16 "0.66€4,977.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEMAG DC Com 10-1000 1/1 H5 V4.8/1.2 575/60 Palan electric cu lanț 2200 Lb. 16 picioare
€5,600.41 /unitate