Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor pentru țeavă 1WJE6 VINDATOR APROBAT 3 inch x 1-1/2 inch Butuc | AB4ACA

APPROVED VENDOR Adaptor pentru țeavă 1WJE6 Butuc de 3 inch x 1-1/2 inch

În stoc
Element: AB4ACA Model: 1WJE6
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
€16.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor de țevi sau mărire
Material corpABS
Tip conexiuneHub x Hub
Dimensiunea conductei3 "x 1-1 / 2"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Adaptor pentru țeavă 1WJE7 VINDATOR APROBAT Butuc de 3 inchi x 2 inchi | AB4ACB 1WJE73 "x 2"€11.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Adaptor pentru țeavă 1WJE6 Butuc de 3 inch x 1-1/2 inch
€16.42 /unitate