Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor pentru țeavă 1WJE8 VINDATOR APROBAT Butuc de 4 inch x 2 inch | AB4ACC

APPROVED VENDOR 1WJE8 Adaptor pentru țeavă 4 inch x 2 inch Hub

În stoc
Element: AB4ACC Model: 1WJE8
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
€23.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor de țevi sau mărire
Material corpABS
Tip conexiuneHub x Hub
Dimensiunea conductei4 "x 2"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Adaptor pentru țeavă 1WJE9 VINDATOR APROBAT Butuc de 4 inch x 3 inch | AB4ACD 1WJE94 "x 3"€26.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJE8 Adaptor pentru țeavă 4 inch x 2 inch Hub
€23.17 /unitate