Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1WJU4 Cuplaj 1/2 inch compresie PVC alb | AB4AEV

APPROVED VENDOR 1WJU4 Cuplaj 1/2 inch compresie PVC alb

În stoc
Element: AB4AEV Model: 1WJU4
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
€9.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneComprimare
Presiune maximă360 psi @ 73 grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS3917400090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1WJU6 Cuplaj 3/4 inch compresie PVC alb | AB4AEX 1WJU6280 psi @ 73 grade F3 / 4 "€10.51
VINDATOR APROBAT 1WJU8 Cuplaj 1 inch compresie PVC alb | AB4AEZ 1WJU8150 psi @ 73 grade F1"€14.42
Furnizor APROBAT 1WJV1 Cuplaj 1 1/4 inch Pvc de compresie alb | AB4AFB 1WJV1220 psi @ 73 grade F1.25 "€20.12
Furnizor APROBAT 1WJV3 Cuplaj 1 1/2 inch Pvc de compresie alb | AB4AFD 1WJV3200 psi @ 73 grade F1.5 "€19.72
Furnizor APROBAT 1WJV5 Cuplaj 2 inchi PVC de compresie alb | AB4AFF 1WJV5170 psi @ 73 grade F2"€37.64
Furnizorul APROBAT 1WJV7 Cuplaj 2 1/2 inch Pvc de compresie alb | AB4AFH 1WJV7180 psi @ 73 grade F2.5 "€67.28
VÂNTORUL APROBAT 1WJV9 Cuplaj 3 inchi Pvc de compresie alb | AB4AFK 1WJV9155 psi @ 73 grade F3"€81.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJU4 Cuplaj 1/2 inch compresie PVC alb
€9.29 /unitate