Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1WJU6 Cuplaj 3/4 inch compresie PVC alb | AB4AEX

APPROVED VENDOR 1WJU6 Cuplaj 3/4 inch compresie PVC alb

În stoc
Articol: AB4AEX Model: 1WJU6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€10.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneComprimare
Presiune maximă280 psi @ 73 grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1WJU4 Cuplaj 1/2 inch compresie PVC alb | AB4AEV 1WJU4360 psi @ 73 grade F1 / 2 "€8.93
VINDATOR APROBAT 1WJU8 Cuplaj 1 inch compresie PVC alb | AB4AEZ 1WJU8150 psi @ 73 grade F1"€13.69
Furnizor APROBAT 1WJV1 Cuplaj 1 1/4 inch Pvc de compresie alb | AB4AFB 1WJV1220 psi @ 73 grade F1.25 "€19.90
Furnizor APROBAT 1WJV3 Cuplaj 1 1/2 inch Pvc de compresie alb | AB4AFD 1WJV3200 psi @ 73 grade F1.5 "€19.46
Furnizor APROBAT 1WJV5 Cuplaj 2 inchi PVC de compresie alb | AB4AFF 1WJV5170 psi @ 73 grade F2"€37.36
Furnizorul APROBAT 1WJV7 Cuplaj 2 1/2 inch Pvc de compresie alb | AB4AFH 1WJV7180 psi @ 73 grade F2.5 "€68.49
VÂNTORUL APROBAT 1WJV9 Cuplaj 3 inchi Pvc de compresie alb | AB4AFK 1WJV9155 psi @ 73 grade F3"€82.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJU6 Cuplaj 3/4 inch compresie PVC alb
€10.10 /unitate