SQUARE D QOB220-2100 Bolt-On Circuit Breaker, 120 / 240VAC, 2 Pole, 20A, 10kAIC | CE6HUD

SQUARE D QOB220-2100 Întrerupător cu șuruburi, 120 / 240VAC, 2 poli, 20A, 10kAIC

Element: CE6HUD Model: QOB220-2100
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi20
Tip cadruQOB
Număr de poli2
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D QOB220-2100 proiectat pentru protejarea tablourilor și tablourilor de distribuție împotriva curenților defecte
    • Echipat cu terminale cu placă de presiune pentru a oferi terminații cu un singur sau două fire; ideal pentru utilizare cu conductori de 60 sau 75 de grade C
    • Instalația de montare cu șuruburi permite instalarea ușoară pe panouri sau tablouri de distribuție atât în ​​direcție orizontală, cât și verticală
    • Indicator Visi-Trip cu un comutator de alarmă de 1A pentru a afișa starea declanșată a întreruptorului
    • Declanșarea termomagnetică oferă atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACamperiLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
SQUARE D QOB115CAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€428.41
SQUARE D QOB120CAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€481.83
SQUARE D QOB115VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€738.93
SQUARE D QOB120VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€934.07
SQUARE D QOB110 Întrerupător 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€87.98
SQUARE D QOB115 Întrerupător 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€93.62
Întrerupător SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€82.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOB220-2100 Întrerupător cu șuruburi, 120 / 240VAC, 2 poli, 20A, 10kAIC