Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WJV1 Cuplaj 1 1/4 inch Pvc de compresie alb | AB4AFB

APPROVED VENDOR 1WJV1 Cuplaj 1 1/4 inch compresie PVC alb

În stoc
Element: AB4AFB Model: 1WJV1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€19.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneComprimare
Presiune maximă220 psi @ 73 grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1WJU4 Cuplaj 1/2 inch compresie PVC alb | AB4AEV 1WJU4360 psi @ 73 grade F1 / 2 "€8.93
VÂNZĂTOR APROBAT 1WJU6 Cuplaj 3/4 inch compresie PVC alb | AB4AEX 1WJU6280 psi @ 73 grade F3 / 4 "€10.10
VINDATOR APROBAT 1WJU8 Cuplaj 1 inch compresie PVC alb | AB4AEZ 1WJU8150 psi @ 73 grade F1"€13.69
Furnizor APROBAT 1WJV3 Cuplaj 1 1/2 inch Pvc de compresie alb | AB4AFD 1WJV3200 psi @ 73 grade F1.5 "€19.46
Furnizor APROBAT 1WJV5 Cuplaj 2 inchi PVC de compresie alb | AB4AFF 1WJV5170 psi @ 73 grade F2"€37.36
Furnizorul APROBAT 1WJV7 Cuplaj 2 1/2 inch Pvc de compresie alb | AB4AFH 1WJV7180 psi @ 73 grade F2.5 "€68.49
VÂNTORUL APROBAT 1WJV9 Cuplaj 3 inchi Pvc de compresie alb | AB4AFK 1WJV9155 psi @ 73 grade F3"€82.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJV1 Cuplaj 1 1/4 inch compresie PVC alb
€19.90 /unitate