Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WJW7 Cuplaj 3/4 inch compresie Cpvc alb | AB4AFR

APPROVED VENDOR 1WJW7 Cuplaj 3/4 inch compresie Cpvc alb

În stoc
Post: AB4AFR Model: 1WJW7
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
€13.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpCPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneComprimare
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1WJW4 Cuplaj 1/2 inch compresie Cpvc Tan | AB4AFP 1WJW4Bronza1 / 2 "€12.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJW7 Cuplaj 3/4 inch compresie Cpvc alb
€13.76 /unitate