Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WJW4 Cuplaj 1/2 inch compresie Cpvc Tan | AB4AFP

APPROVED VENDOR 1WJW4 Cuplaj 1/2 inch compresie Cpvc Tan

În stoc
Element: AB4AFP Model: 1WJW4
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
€12.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpCPVC
CuloriBronza
Tip conexiuneComprimare
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3917400090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1WJW7 Cuplaj 3/4 inch compresie Cpvc alb | AB4AFR 1WJW7Alb3 / 4 "€13.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJW4 Cuplaj 1/2 inch compresie Cpvc Tan
€12.23 /unitate