Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WML9 Supapă cu bilă din alamă compresie x compresie 3/8 in | AB4AYT

APPROVED VENDOR 1WML9 supapă cu bilă din alamă compresie x compresie 3/8 in

În stoc
Element: AB4AYT Model: 1WML9
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
€42.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneComp. x Comp.
Manipulați materialulOţel
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 1000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
PortComplet
Material scaunPTFE
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-40 grade până la 300 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip mânerPreț
Furnizor APROBAT 1WMN9 Supapă cu bilă din alamă compresie x compresie 3/8 in | AB4AZB 1WMN9Rundă€49.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WML9 supapă cu bilă din alamă compresie x compresie 3/8 in
€42.50 /unitate